{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Värisävy, sininen | Koboltinsininen | |
| Kudoksen osuus, Polyesteri | 100 % | |
| Lämpötila, Pehmeä pesu | 40 °C | |
| Sarja | Light | |
| Väri | sininen; musta | |
| Kangaskoostumus | Polyesteri | |
| Kudostiheys | 170 g/m2 | |
| Pesumenetelmä | Pehmeä pesu | |
| Tuotetyyppi | Alusasusetti | |
| Kansainvälinen koko | XL | |
| Soveltuu lämpötilalle min. | −10 °C | |
| Soveltuu lämpötilalle maks. | 10 °C | |
| Ominaisuudet | hengittävä; lämpöeristetty |
| Tuotekoodi | 091908 XL | |
| EAN / GTIN | 7330509422458 | |
| Valmistajan numero | 681017079985XL | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |