{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Imutilavuus vartta kohti | 110 m2/h | |
| Kokonaispituus | 490 mm | |
| Kokonaisleveys | 255 mm | |
| Kokonaiskorkeus | 470 mm | |
| Paino | 15 kg | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Verkkotaajuus | 50 Hz - 60 Hz | |
| Verkkojännite | 100 V - 240 V | |
| Tehonkulutus | 80 W | |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
| Tuotetyyppi | imulaite |
| Tuotekoodi | 082304 2 | |
| EAN / GTIN | 4003008095333 | |
| Valmistajan numero | 0CA10-002 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de |