Lyijytön juotoslanka Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulla 250 g 1,5 mm

Tuote nro.: 082365 1,5
(317,40 € / 1 Kilogramm)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Juotoslangan ⌀ 1,5 mm
Tuotetyyppi Juottotinalanka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082365 1,5
EAN / GTIN 4003008078435
Valmistajan numero 015MM0250LF02

Kuvaus

Malli:

Juotoslanka, 3,5 % juoksute langan sisällä, ilman kiellettyjä aineita Pb, Cd, Cr6, Hg. Määräys 1.7.2006 (sulamislämpötila 217 °C).