LED-akku-työvalaisin MAG

Tuote nro.: 081516 MAG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 380 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 20
ATEX-vyöhyke ei
Valmistajamerkintä MAG
Valovirta 300 lm - 500 lm
Valovirta, porras 2 150 lm
Valaisuaika 2,5 h
Valaisuaika porras 2 5 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2,2 Ah
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 260 mm
Kokonaisleveys 61 mm
Paino 273 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081516 MAG
EAN / GTIN 5708997354001
Valmistajan numero 03.5400

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, tehokkaat LEDit hyvään valotehoon, uloskäännettävä, kierrettävä ripustuskoukku ja vahva pitomagneetti.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin