LED-akku-työvalaisin MAG-PRO

Tuote nro.: 081516 MAG-PRO
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
864 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 54

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
ATEX-vyöhyke ei
Valmistajamerkintä MAG-PRO
Valovirta 60 lm - 600 lm
Valaisuaika 1,5 h - 15 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2,6 Ah
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 270 mm
Kokonaisleveys 70 mm
Paino 312 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081516 MAG-PRO
EAN / GTIN 5708997356906
Valmistajan numero 03.5690

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, tehokkaat LEDit hyvään valotehoon, uloskäännettävä, kierrettävä ripustuskoukku ja vahva pitomagneetti.
MAG3-mallin uusi sukupolvi, äärimmäisen korkea valoteho, hyvin voimakas spotti- ja päävalo, edessä latausnäyttö.
Erittäin tehokas COB LED -teknologia erittäin kirkkaaseen ja yhtenäiseen pintavalaistukseen, kaksi kirkkausastetta.
Portaattomasti himmennettävä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin