Letkupidin, Tyyppi: 9

Tuote nro.: 080027 9
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
254 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 254 mm
Kokonaisleveys 106 mm
Kokonaiskorkeus 105 mm
Raaka-aine alumiini
Reikien määrä 7
Tuotetyyppi Letkupidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080027 9
EAN / GTIN 4047322416306
Valmistajan numero 130508
Valmistaja/vastuuhenkilö Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Kuvaus

Malli:

Alumiininen letkunpidike, maalaamaton Helppo asennus seinälle.

Sopii:

Enintään 50 m:n letkuliitäntä, sisä-⌀:
9 mm.