Meuleuse droite pneumatique G2414, ⌀ pinces de serrage 6 mm courte S150

Réf.: 079447 S150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant G2414 S150
Puissance de décharge 850 W
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 432 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 3/8 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 13 mm
Poids 0,78 kg
Niveau sonore 76 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 2,5 m/s2
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079447 S150
EAN / GTIN 7322590019846
Réf. fabricant 8423031256

Description

Exécution:

Meuleuse droite puissante, robuste et très silencieuse. Le levier de démarrage de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle. Vitesses de rotation maximales optimisées en fonction de l’application entre 8500 et 25000 tr/min.
Modèle compact, longueur 215 mm.
⌀ pinces de serrage 6mm.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien:
Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange