Märkä- ja kuivaimuri NT55T2ME

Tuote nro.: 078521 NT55T2ME
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä NT 55/2 Tact² Me I
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 2 760 W
Säiliöiden tilavuus 55 l
Liitäntöjen nimellisarvot 40 mm
Pituus 710 mm
Leveys 570 mm
Korkeus 1 070 mm
Imuletkun pituus 4 m
Kaapelin pituus 10 m
Turbiinien lkm 2
Ilmavirran määrä 2×74 l/s
Tyhjiö 254 mbar
Toimintaääni 73 dB(A)
Antistaattisuusjärjestelmä kyllä
Kestää hienoa pölyä kyllä
Suodattimen puhdistus Automaattinen Tact²-suodattimenpuhdistus
Pölyluokka − imuri L
Paino 45 kg
Suodatinjärjestelmä Litteäpoimusuodatin
Erityisominaisuus Jaloteräskotelo, antistaattinen, suojausluokka I
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078521 NT55T2ME
EAN / GTIN 4039784538092
Valmistajan numero 1.667-237.0

Kuvaus

Malli:

Tehokas yleiskäyttöinen märkä- ja kuivaimuri, hyvä imuteho ja kompakti rakenne, letkun ripustus ja tarvikkeiden säilytys laitteessa. Automaattinen sammutus, kun säiliö on täyttynyt maksimirajaan asti.
  • Laskostettu suodatin mahdollistaa märkä- ja kuivaimun ilman suodattimen poistamista.
  • Automaattinen Tact-suodattimenpuhdistusjärjestelmä mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn vähäisin huoltokustannuksin, ja suodatin kestää pitempään.
  • Keskitetyn kiertokytkimen ansiosta imuohjelmaa on helppo vaihtaa.
  • Huippuluokan teollisuusimuri, jossa 2 huoltovapaata imuturbiinia ja edelleen kehitetty automaattinen Tact2-suodattimenpuhdistusjärjestelmä jatkuvaan ja keskeytymättömään työhön.
  • Sopii erinomaisesti myös suuren hienopölymäärän sekä karkean lian ja nesteiden poistoon.
  • Tyhjennystä varten jaloterässäiliön voi ottaa pois alustasta ja viedä erikseen jätteiden keräyspaikkaan.
  • Antistaattinen järjestelmä (maadoitus imuletkun liitäntään) ja suojausluokka I.
  • Kestävä 55 litran säiliö, jossa on puskurit ja metallipyörät.

Toimituksen sisältö:

Toimitukseen sisältyy imuletku kaariosineen, metallinen imuputki 2×0,5 m, lattia- ja saumasuutin, litteätaite- tai paperisuodatin.

Ohje:

Öljyille ja öljypitoisille aineille käytettävä teollisuusimuria nro 078522.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin