Akun latauslaite ASC55

Tuote nro.: 073890 ASC55
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Nimellisjännite 36 V
Latauspaikkoien enimmäismäärä 1
Tuotetyyppi Laturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073890 ASC55
EAN / GTIN 4007430215833
Valmistajan numero 627044000

Kuvaus

Malli:

Laturi kaikkien jänniteluokkien (12–36 V) liu'utettaville akkupaketeille. Patentoitu AIR COOLED -lataustekniikka takaa lyhyet latausajat jäähdyttämällä akkupakettia latauksen aikana.
Yleiskäyttöinen laturi, jonka lähtöteho on 55 wattia.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript