Digitaalinen työntömitta ABS + tarvikesarja 150 mm

Tuote nro.: 412815 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 10,87 € /kpl
  • 19,55 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: kulmikas 3,7×1,3
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitta kulmikas 3,7×1,3
Leukapituus 40 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
kaikki osat Karkaistu
Mittauspinta hienoläpätty
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412815 150
EAN / GTIN 4062406156497

Kuvaus

Malli:

Sarja sisältää digitaalisen työntömitan ja tarvikesarjan.
  • Digitaalinen työntömitta, absoluuttinen asteikko, nollausta ei tarvita. Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Mittauspinnat on hienohierretty. Kestävä metallikuori.
  • Tarvikesarja digitaalisille työntömitoille, mahdollistaa pistourien, urien ja porausetäisyyksien mittaamisen.

Toimituksen sisältö:

1× digitaalinen työntömitta nro 412821 koko 150.
Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.
1× tarvikesarja 412747 koko 3,5 , jonka sisältö on seuraava:
2 paria mittauskärjenpitimiä, lyhyt ja pitkä.
3 paria mittauskärkiä ja mittalevyjä ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 paria mittauskärkiä ja mittauskeiloja ⌀ 9 mm, 60° ka ⌀ 12 mm, 60°.
1 pari mittauskärkiä ja mittausylinteri ⌀ 1,5×9 mm.
1× jousijärjestelmä tasaista mittausvoimaa varten.
1× kulma-avain.
1× syvyydenmittaussilta 75 mm.
Sisältää tukevan muovikotelon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat