Syvyydenmittaussilta

Tuote nro.: 412710
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 16,73 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
913 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sillan leveys 75 mm
Syvennykset kiskoille 16,3×3,3 mm
Tuotetyyppi mittaussilta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412710
EAN / GTIN 4045197203106

Kuvaus

Sopii:

Kaikki analogiset ja digitaaliset työntömitat koko 150, digitaaliset HOLEX-työntömitat koko 200, koko 300, kaikki GARANT-työntömitat nro 412680; 412682; 412690; 412692; 418682.