Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 1 8

Tuote nro.: 483920 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 4,93 € /kpl
  • 19,67 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 2269

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2269
Toleranssiluokka 1
Nimellismitta 16,001 mm - 18,999 mm
Nousu 0,001 mm
Kovuus 60 ±2 HRC
Mittaustappipituus 70 mm
Raaka-aine tulkkiterästä
Tuotetyyppi mittaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 483920 8
EAN / GTIN 2050001861207

Kuvaus

Malli:

Laadukasta, karkaistua (60 ± 2 HRC) ja hehkutettua terästä. Yläpinta hiottu ja läpätty. Alk. ⌀ 1,5 mm mitat merkitty, 0,1 mm − 0,99 mm viisteettä. 1,0 mm:stä alkaen toisella sivulla viiste.
Toleranssiluokka 1:Tapin ⌀ ± 0,001 mm.

Käyttö:

Poista rasva ennen käyttöä, ja rasvaa käytön jälkeen.

Ohje:

Ilmoita tilatessasi lisäksi toivottu ⌀, esim. nro 483900  koko 5 10,08 tai 483920 koko 5 10,082.