• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Tarkkuusvaaka, tyyppi PCB 360 g

Tuote nro.: 479511 360
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 93,61 € /kpl
  • 88,32 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispunnitusalue 360 g
Lukema 0,001 g
Toistettavuus 0,001 g
Lineaarisuus ±0,005 g
Vakautumisaika 3 s
Kappalepaino vähintään 0,02 g
Punnituslevyn mitta ⌀ 82 mm
Leveys 163 mm
Syvyys 245 mm
Korkeus 79 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081561 6LR61
Nettopaino 0,84 kg
Tuotetyyppi Tarkkuusvaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479511 360
EAN / GTIN 4045761243187

Kuvaus

Malli:

  • Verkko- ja paristokäyttöinen. Automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin jälkeen.
  • Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen säätöpaino saatavilla tilauksesta).
  • Kappaleiden laskenta: vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl. Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.
  • Resepti: erillinen muisti taara-astian ja reseptin ainesosien painolle (nettosumma).

KERN Universal Port (KUP): mahdollistaa ulkoisten KUP-liitäntäsovittimien, esimerkiksi RS-232 tai USB, liittämisen tietojen ja ohjauskomentojen vaihtoa varten ilman asennustoimia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V/50 Hz, suojus.

Erikoistarvike:

Paristo nro 081561, koko 6LR61; sisäinen akku saatavana haluttaessa. Tiedonsiirtokaapeli, tulostin, liitäntäsovittimia kuten esim. RS 232 tai USB tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet