USB-HD-kamera EN-sure USB

Tuote nro.: 492847 USB
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttötarkkuus 1920x1080 px
Valaistusteho 200 000 lx
valoteho 5 W
Värilämpötila 5 700 K
Paino 200 g
Pituus L 80 mm
Leveys B 45 mm
Korkeus H 45 mm
Tuotetyyppi Endoskooppivideokamera

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492847 USB
EAN / GTIN 2050002075573

Kuvaus

Malli:

EN-sure USB HD -kamera on kompakti ja poikkeuksellisen monipuolinen järjestelmä, joka sopii kaikkiin jäykkiin ja kuituoptisiin endoskooppeihin. Vaikka olosuhteet olisivat paikan päällä kuinka vaikeat, pienet mitat ja helppo käyttö tarkoittavat, että järjestelmä on käyttövalmis vain muutamassa sekunnissa. Se tuottaa terävää kuvaa ja HD-videota tarkkoja diagnooseja varten. Kirkas LED-valonlähde on integroitu järjestelmään, joten erillisiä valonlähteitä ja ohjausyksiköitä ei tarvita. Ota kamera käteesi, liitä kannettavaan tietokoneeseen, pöytäkoneeseen tai tablettiin ja aloita heti. Ohjelmistoa ei tarvita – voit tallentaa tarkastustulokset suoraan liitettyyn laitteeseen.
  • Sovellus ohjelmiston kanssa ja ilman ohjelmistoa.
  • Lähennä/loitonna.
  • Automaattinen ja manuaalinen valkotasapaino.
  • Kuvien tallennustoiminto.
  • Videokuvaustoiminto.
  • Helppo plug and play -liitäntä. Kannettavan, tietokoneen tai tabletin liitäntä - voidaan käyttää ohjelmiston kanssa tai ilman (USB 3.0) ja alkaen Windows 7 -käyttöjärjestelmästä.
Liitäntä USB-liitännän kautta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää sovittimen endoskoopeille, joiden halkaisija on 2,7–4 mm.

Erikoistarvike:

Muita adaptereita saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript