{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue ulkopuolella | 40,1 mm - 655 mm | |
Mittausalue sisäpuolella | 1 mm - 615 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Tarkkuus | 1,5 + L(mm)/300 µm | |
Toistotarkkuus (2 σ) | 1 µm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Liitäntä | USB-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Näytön koko | 10 tuuma | |
Näyttötapa | TFT-kosketusnäyttö | |
Pohjalevyn pituus | 1 140 mm | |
Pohjalevyn syvyys | 320 mm | |
Korkeus | 596 mm | |
Paino | 140 kg | |
Tehonkulutus | 150 W | |
Verkkojännite | 100 V - 240 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz - 60 Hz | |
Lähtöjännite | 24 V, 5 A | |
Virtalähde | 100 – 240 V | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Asetuslaite |
Tuotekoodi | 439900 600 | |
EAN / GTIN | 4062406206017 |