{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Liekinkestävyys taso 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Kosketuskuumuus enint. | 250 °C | |
Säteilylämpö jopa | 4231XX °C | |
Rungon materiaali | Akryyli | |
Pinnoitus | Neopreeni | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Väri | musta | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Sisältö | 1 | |
Käsineen koko | 6 | |
Pinnoitemateriaali | Neoprene | |
Käyttöalue | Allround | |
Neulosteknologia | 10G | |
Kuumuussuoja | Erittäin hyvä | |
Kuumuussuoja enint. | 250 °C | |
Kylmäsuoja | Ei tiedossa | |
Sormituntuma | Hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Kohtalainen | |
silikoniton | kyllä | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 hankauksenkestävyys | 2 | |
EN 388 lävistyslujuus | 3 | |
EN 388 viiltolujuus | 1 | |
EN 388 jatkorepäisylujuus | 2 | |
Standardi | EN 407 | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kuumasuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kuumasuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094645 6 | |
EAN / GTIN | 4062406273279 | |
Valmistajan numero | 094645 6 |