• Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Kertakäyttökäsinesarja TouchNTuff® 93-250 8

Tuote nro.: 094723 8
Aseta hinta 100 kpl (0,27 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
  • EN 374: Tyyppi B (JKPT)
  • Suojausluokka: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TouchNTuff®
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
EN 374 Tyyppi B (JKPT)
Kemikaalinkestävyys JKPT
Materiaali Nitriili
Suojausluokka Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Rungon materiaali Nitril
Pinnoitus Nitril
Paksuus 0,13 mm
Pituus 245 mm
Sisältö 100
Paino 3,5 g
Väri harmaa
Käyttöalue Tarkkuus
Käsineen koko 8
Seinämän paksuus 0,12 mm
AQL 1,5
Käyttö kertakäyttöinen
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) >480 min
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) <10 min
Läpäisyaika (etanoli 95 %) 10-30 min
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) 60–120 min
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) >480 min
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) >480 min
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kertakäyttökäsine
Tuotetyyppi Kertakäyttökäsine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094723 8
EAN / GTIN 076490471231
Valmistajan numero 93-250/7,5-8

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III. Jauheeton.
TouchNTuff® 93-250. Lateksiton – ei tyypin I allergioiden riskiä. Ansell Grip -tekniikka. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. AQL 1,5 (EN374-2).

Standardi:

EN 374

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin