Kertakäyttökäsinesarja MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 10

Tuote nro.: 094728 10
Aseta hinta 100 kpl (0,10 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
122 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Elintarvikesertifiointi
EN 374 Typ B (KPT)
Materiaali Nitril
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Valmistajamerkintä MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Paksuus 0,07 mm
Pituus 245 mm
Sisältö 100
Väri musta
Käsineen koko 10
AQL 1,5
Käyttö kertakäyttöinen
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Einweghandschuh
Tuotetyyppi Einweghandschuh

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094728 10
EAN / GTIN 10076490609198
Valmistajan numero 93732100

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III. Puuteriton.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Erinomainen kosketusherkkyys, kuvioidut sormenpäät. Näyttävä musta väri. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standardi:

EN 374