Hitsaajan suojakäsinepari Tegera® 118a 10

Tuote nro.: 094127 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    24,50 € / pari
  • alkaen 12 pari
    20,41 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
885 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 407

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Liekinkestävyys taso 4
Käyttö uudelleenkäytettävä
Pituus 310 mm
Rungon materiaali Vuohen pinta-, naudan haljasnahka
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Sisältö 12
Materiaali Vuohen pintanahkaa, naudan haljasnahkaa
Käyttöalue Allround; Heavy Duty
Käsineen koko 10
Kosketuskuumuus enint. 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Tyyppi B
Hitsausmenetelmä MIG/MAG
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Hitsaajankäsineet
Väri keltainen / valkoinen
Standardi EN 407
Tuotetyyppi Hitsaajankäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094127 10
EAN / GTIN 7340118312729
Valmistajan numero 118A GR.10

Kuvaus

Malli:

Tegera® 118a. Hitsaajan yleiskäsine, naudan haljas- ja vuohen pintanahkaa. Vahvistettu etusormi. Kestää jopa 100 °C:n kosketuslämpöä. Vuoriton.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.