• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Puolikenkä, harmaa/musta Steitz Secura Salix S1 NB 36

Tuote nro.: 092495 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S1
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Valmistajamerkintä Puolikenkä Salix S1 SRC NB
EU-kokojärjestelmä 36
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092495 36
EAN / GTIN 4044348702413
Valmistajan numero SALIXNB36P

Kuvaus

Malli:

SALIX ESD S1
  • Moderni verkkokangas.
  • Toiminnallinen tekstiilivuori.
  • ECO CAP, joka sisältää merimuovia.
  • Hamppumateriaalista valmistettu sisäpohja.
  • TPU Competition -ulkopohja, profiili 3 mm.
  • ESD-varustelu.
  • Metalliton rakenne.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Ohje:

Leveä malli XB numerolla 092496.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin