Puolimaskirunko X-plore® 3500 L

Tuote nro.: 097244 L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suodatinliitäntä X-plore®-bajonetti
Paino 95 g
Naamio-ominaisuus Ei sisällä silikonia
Värikoodi sopiville tarvikkeille Bajonetti
Valmistajamerkintä R 55 352
Tuotetyyppi Puolimaski

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097244 L
EAN / GTIN 4026056001088
Valmistajan numero R55352

Kuvaus

Malli:

Mukava kahdella suodattimella varustettu puolimaski pitkäkestoiseen ja vaativaan käyttöön. Litteä rakenne ja suodattimien sijainti sivuilla tekevät maskista muodoltaan hyvin litteän. Siksi puolimaski soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi muiden henkilönsuojaimien kanssa (esim. suojavisiirin alla tai suojalasien kanssa) ja jättää käyttäjälleen suuren näkökentän. Helposti säädettävät kiinnitysnauhat kulkevat innovatiivisen X-ohjaimen kautta (ristiin) ja jakavat vetovoiman tasaisesti ja mukavasti optimaalisen tiiviyden aikaansaamiseksi. Sivuilla olevat bajonettikiinnitykset mahdollistavat Dräger X-plore® Bajonett -suodatinsarjan käytön. ”Drop-Down-nauhajärjestelmä”, jossa on kiinnike niskassa, helpottaa maskin irrottamista tauoilla ilman, että turvakypärä joudutaan riisumaan sitä varten. Saatavana koot M ja L. Maski ei sisällä silikonia.

Käyttö:

Metalli- ja autoteollisuus, kemian teollisuus, laivanrakennus, huoltotyöt, jakelu ja jätehuolto.

Standardi:

EN 140

Toimituksen sisältö:

Mukana kantopussi

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat