Cuerpo de media máscara X-plore® 3500, Tamaño: L

Número de artículo: 097244 L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie X-plore® 3500
Conexión de filtro Bayoneta
Denominación del fabricante R 55 352
Nivel de protección EN 140
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color negro
Tipo de producto Media máscara
Características máscara Exento de silicona; Sin silicona
Contenido 1 ud.
Tamaño unisex L
Norma EN 140
Peso total 95 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097244 L
EAN / GTIN 4026056001088
Número del fabricante R55352
Fabricante/responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descripción

Ejecución:

Cómoda media máscara de dos filtros para aplicaciones permanentes y exigentes. La construcción plana y el montaje lateral de los filtros aseguran un perfil de máscara extremadamente plano. Por este motivo, la media máscara es ideal para el uso con otro EPI (p. ej., debajo de una visera protectora o con gafas protectoras) y ofrece al usuario un buen campo visual. Las cintas de sujeción fáciles de regular están dispuestas en una innovadora guía en X (en cruz) y aseguran la distribución uniforme y cómoda de la fuerza de tracción y el ajuste hermético óptimo. Las conexiones de bayoneta laterales son apropiadas para el uso de la serie de filtros con bayoneta Dräger X-plore®. El «sistema de cintas Drop-Down» con cierre en la nuca permite depositar fácilmente la máscara durante las interrupciones del trabajo sin tener que quitarse el casco de seguridad. Disponible en los tamaños M y L. La máscara no tiene silicona.

Aplicación:

Industria metalúrgica y del automóvil, industria química, construcción naval, mantenimiento, abastecimiento y eliminación de residuos.

Norma:

EN 140

Volumen de suministro:

Incluye bolsa de transporte