Polomaska X-plore® 3500, Velikost: L

Artiklové číslo: 097244 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada X-plore® 3500
Přípojka – filtr Bajonety
Označení výrobce R 55 352
Třída ochrany EN 140
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Černá
Druh produktu Polomaska
Vlastnosti masky Bez silikonu; Flexibilní nosní třmen
Obsah 1 ks
Velikost Unisex L
Norma EN 140
Hmotnost celkem 95 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097244 L
EAN / GTIN 4026056001088
Číslo výrobce R55352
Výrobce/odpovědná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Komfortní dvoufiltrová polomaska pro trvalé a náročné použití. Plochá konstrukce a umístění filtrů po stranách zajišťuje extrémně plochý profil masky. Díky tomu je tato polomaska ideální k nošení s jinými OOP (např. pod ochranným štítem nebo s ochrannými brýlemi) a nabízí uživateli dobré zorné pole. Snadno nastavitelné popruhy jsou uspořádány v inovativním vedení X (křížem) a zajišťují rovnoměrné, příjemné rozdělení tažné síly a optimální těsnicí usazení. Boční bajonetové uzávěry jsou vhodné pro použití bajonetové série filtrů Dräger X-plore®. „Drop-Down-páskový systém“ s uzávěrem na šíji umožňuje snadné sundání masky v době pracovní přestávky bez nutnosti odložení ochranné helmy. Dodává se velikostech M a L. Maska neobsahuje silikon.

Použití:

Kovoprůmysl, automobilový, chemický průmysl, lodní stavitelství, údržba, zásobování, likvidace odpadů.

Norma:

EN 140

Rozsah dodávky:

Včetně přenosného sáčku