Halvmaskstomme X-plore® 3500 L

Art-nr: 097244 L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Filteranslutning X-plore® bajonett
vikt 95 g
Maskegenskap Silikonfri
färgkod för passande tillbehör Bajonett
tillverkarens beteckning R 55 352
Produktslag Halvmask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097244 L
EAN/GTIN 4026056001088
Tillverkarens nummer R55352

Benämning

Utförande:

Bekväm tvåfilter-halvmask för kontinuerlig och krävande användning. Den platta konstruktionen och isättning av filtret från sidan gör att masken får en extremt platt profil. Det gör att den lämpar sig perfekt för att bäras tillsammans med annan personlig skyddsutrustning (t.ex. under ett skyddsvisir eller med skyddsglasögon) och ger bäraren ett bra synfält. De lättinställda hållarbanden är arrangerade i ett innovativt X-mönster (korsade) och ger en jämn, skön fördelning av dragkraften och optimal passform. Bajonettkopplingarna på sidan lämpar sig för användning av filter i Dräger X-plore® Bajonett-serien. ”Drop-Down-bandsystemet” med stängning i nacken möjliggör smidig avtagning av masken vid pauser i arbetet utan att man behöver ta av sig skyddshjälmen. Kan fås i storlekarna M och L. Masken är silikonfri.

Användningsdata:

Metall- och fordonsindustri, kemiindustri, skeppsbyggnad, underhåll, försörjning och avfallshantering.

Norm:

EN 140

Leveransinnehåll:

Inklusive tygkasse

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar