Maschera X-plore® 3500 L

Codice art.: 097244 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo per filtro Baionetta X-plore®
Peso 95 g
Caratteristiche mascherina Privi di silicone
Codice a colori per accessori adatti Baionetta
Denominazione originale prodotto R 55 352
Tipo di prodotto Semimascherina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097244 L
EAN / GTIN 4026056001088
Codice del produttore R55352

Descrizione

Esecuzione:

Confortevole semimaschera bifiltro per impieghi prolungati ed esigenti. La struttura piatta e i filtri laterali assicurano un profilo ultrapiatto della maschera. La semimaschera si presta, in particolare, a essere indossata con altri DPI (ad es. sotto una visiera protettiva oppure occhiali protettivi) offrendo un buon campo visivo. Le fasce di facile regolazione si trovano all’interno di un’innovativa guida a X (a croce) e assicurano una distribuzione piacevole e uniforme della forza di trazione, nonché un’aderenza ottimale. Gli attacchi a baionetta laterali si prestano all’uso della serie di filtri a baionetta Dräger X-plore®. La bardatura per la testa “Drop Down” con sgancio con fibbia dietro la nuca consente di infilare e sfilare la maschera con facilità durante le pause di lavoro, senza dover togliere il casco di sicurezza. Disponibile nelle misure M e L. Maschera priva di silicone.

Uso:

Industria siderurgica e automobilistica, industria chimica, navalmeccanica, manutenzione, alimentazione e smaltimento.

Norma:

EN 140

Fornitura:

Incluso sacchetto per il trasporto

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi