Hengityssuojainsarja Sarja 8300 P3V

Tuote nro.: 097102 P3V
Aseta hinta 10 kpl (5,52 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
  • Naamio-ominaisuus: Joka puolella tiivistereunus; Joustava nenäkaari; Uudelleen käytettävä
  • Sarjan sisältö: 10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Naamio-ominaisuus Joka puolella tiivistereunus; Joustava nenäkaari; Uudelleen käytettävä
Sarjan sisältö 10
Valmistajamerkintä 8833
Suojausluokka FFP3 R D
Suojausluokka FFP3
Sisältö 10
Tuotetyyppi Hiukkassuodatinmaski FFP3

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097102 P3V
EAN / GTIN 4046719975747
Valmistajan numero 7100057145

Kuvaus

Malli:

Esimuovatussa maskisarjassa 8300 on useita mukavuusominaisuuksia, joissa yhdistyvät varma istuvuus ja suuri käyttömukavuus. Laadukkaiden osien, kuten tekstiilinauhojen ja vankan maskirungon ansiosta saavutetaan pitkä käyttöikä. M-muotoinen nenäkaari mukautuu nopeasti ja helposti kaikenlaisiin nenän muotoihin. Kuumuudesta ja kosteudesta johtuva maskin huurtuminen estyy 3M™ Cool Flow™ -uloshengitysventtiilin avulla. Erittäin pehmeä sisäkangas huolehtii turvallisesta ja mukavasta istuvuudesta. Vähäinen hengitysvastus tehokkaan suodatinmateriaalin ansiosta.
Joka puolella tiivistereunus. Voidaan käyttää toistuvasti.

Ohje:

Tämä FFP3-maski suodattaa ilmasta vähintään 99 % kaikista partikkeleista ja suojaa siten nestemäisiltä ja kiinteiltä aerosoleilta. Suojausluokan FFP3 hengityssuojain.