• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Sivuseinä- ja kiinnitystarvikesarja Syvyys 500 mm

Tuote nro.: 990105
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Kuvaus

Malli:

□ 9×9 mm 37 mm: Ne löytyvät ryhmästä 95. Nämä löytyvät osasta 95. Sivuseinä koostuu kahdesta päällekkäin kiinnitettävästä reikälevystä. Toimitus täydellisenä kiinnitystarvikkeineen.

Käyttö:

Hyllystön päätyjen peittämiseen (ei voi asentaa kahden hyllystön väliin). Tukirungon peittämiseen molemmin puolin on tilattava 2 seinämää.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.