Šoninė sienelė su tvirtinimo elementais, rinkinys Gylis 500 mm

Prekės Nr.: 990105
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Aprašymas

Modelis:

Su 9x9 mm kiaurymėmis, kurios išsidėsčiusios kas 37 mm, kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Rasite 95-ajame skyriuje. Šoninė sienelė susideda iš dviejų vienos virš kitos tvirtinamų perforuotos skardos sienelių. Tiekiama kartu su tvirtinimo elementais.

Paskirtis:

Skirta šoniniam uždengimui lentynos gale (negalima montuoti tarp dviejų lentynų). Surinkto stelažo sekcijos uždengimui kairėje ir dešinėje reikia užsisakyti 2 šonines sieneles.

Spalva:

Antracito pilkos spalvos RAL 7016 dengtas milteliniu būdu.