Zijwand met bevestigingsmateriaal, set Diepte 500 mm

Artikelnummer: 990105
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
1 stuks direct leverbaar
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Omschrijving

Uitvoering:

Met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van haken en houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Deze vindt u in groep 95. Een zijwand bestaat uit twee boven elkaar te bevestigen geperforeerde wanden. Levering compleet met bevestigingsmateriaal.

Toepassing:

Om een stelling aan de zijkant af te dekken (kan niet tussen twee stellingen worden ingebouwd). Voor het afdekken van een compleet stellingvak links en rechts moeten 2 zijwanden worden besteld.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.