{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 500 mm | |
Mulighed for indbygning som mellemvæg | nej | |
Passer til hyldeindstiksreol | ja | |
Passer til reol, højde | 2.000 mm | |
Passer til reol, dybde | 500 mm | |
Brugsområde | Hyldereol | |
Sidevæg, konstruktion | todelt | |
Monteringsmateriale medfølger | ja | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Sidevæg |
Artikelnummer | 990105 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197518132 | |
Producentnummer | 990105 2000 |