Stranska stena, garnitura s pritrdilnim materialom Globina 500 mm

Št. art.: 990105
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
1 kosov na zalogi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljev in držal ter pribora za luknjaste stene. Te najdete v skupini 95. Ena stranska stena je sestavljena iz dveh luknjastih sten, ki se pritrdita ena nad drugo. Dobava skupaj z materialom za pritrditev.

Uporaba:

Za stransko pokrivanje na koncu nekega regala (ni mogoče namestiti med 2 regala). Za stransko pokrivanje kompletnega regalnega polja na levi in desni strani je potrebno naročiti 2 stranski steni (2-delni).

Lakiranje:

Antracitno siva RAL 7016, prašnata barva.