{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 500 mm | |
Montering som mellanvägg möjlig | nej | |
passar till instickshyllställ | ja | |
Passar till hyllställ med höjd | 2 000 mm | |
passar till hyllställ med djup | 500 mm | |
Användningsområde | Golvhyllställ | |
Sidovägg konstruktion | två delar | |
Monteringsmaterial ingår i leveransen | ja | |
Kundmontering | yes | |
Produktslag | Sidvägg |
Artikkelkode | 990105 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197518132 | |
Manufacturer number | 990105 2000 |