{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Amplitude au sol | 0,57 m | |
| Longueur d’entrejambes | 0,205 m | |
| Hauteur de travail | 2,65 m | |
| Arceau de sécurité | non | |
| Propriété repliable | oui | |
| Nombre de marches avec plancher | 3 | |
| Largeur marches | 360 mm | |
| Profondeur marches | 205 mm | |
| Hauteur | 0,66 m; 0,66 m | |
| Hauteur plate-forme | 0,66 m; 0,66 m | |
| Largeur plate-forme | 360 mm; 360 mm | |
| Profondeur plateforme | 205 mm; 205 mm | |
| Type de produit | escabeau pliant de sécurité | |
| Accessibilité | un côté | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Réglage en hauteur | non; non | |
| Plate-forme disponible | oui; oui | |
| Surface des marches | stries | |
| Norme | DIN EN 14183 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Poids | 7 kg | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 966005 3 | |
| EAN / GTIN | 4003866414918 | |
| Réf. fabricant | 41491 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |