Schůdky bez zábradlí, vstup z jedné strany, možný počet schůdků 2 – 3

Artiklové číslo: 966005 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dolní vnější šířka 0,57 m
Vnitřní délka nohavic 0,205 m
Pracovní výška 2,65 m
Bezpečnostní třmen ne
Skládací ano
Počet stupňů včetně plošiny 3
Šířka stupňů 360 mm
Hloubka stupňů 205 mm
Výška 0,66 m; 0,66 m
Výška plošiny 0,66 m; 0,66 m
Šířka plošiny 360 mm; 360 mm
Hloubka plošiny 205 mm; 205 mm
Druh produktu Bezpečnostní skládací schůdky
Schůdnost jednostranné
Provedení schůdku stupeň
Výškově nastavitelné ne; ne
S plošinou ano; ano
Povrch stupátka vrubování
Norma DIN EN 14183
Nosnost 150 kg
Hmotnost 7 kg
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966005 3
EAN / GTIN 4003866414918
Číslo výrobce 41491
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Stupně a bočnice z lisovaných hliníkových profilů. 205 mm hluboké stupně s protiskluzovým rýhováním. Stabilní postavení díky tlakovému vyztužení a protiskluzovým nohám žebříku.

Norma:

DIN EN 14183.