{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura inferior exterior | 0,57 m | |
| Longitud de paso | 0,205 m | |
| Altura de trabajo | 2,65 m | |
| Estribo de seguridad | no | |
| Plegable | sí | |
| Número de escalones, incluida la plataforma | 3 | |
| Ancho de los escalones | 360 mm | |
| Profundidad de los escalones | 205 mm | |
| Altura | 0,66 m; 0,66 m | |
| Altura de la plataforma | 0,66 m; 0,66 m | |
| Ancho de la plataforma | 360 mm; 360 mm | |
| Profundidad de la plataforma | 205 mm; 205 mm | |
| Tipo de producto | Escalera plegable de seguridad | |
| Transitabilidad | de un lado | |
| Modelo peldaño | nivel | |
| Regulable en altura | no; no | |
| Plataforma disponible | sí; sí | |
| Superficie peldaño | estriado | |
| Norma | DIN EN 14183 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Peso | 7 kg | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 966005 3 | |
| EAN / GTIN | 4003866414918 | |
| Número del fabricante | 41491 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |