{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
| arbetshöjd ca. | 2,65 m | |
| plattformshöjd utan räcken | 0,66 m | |
| utvändig bredd längst ned | 0,57 m | |
| Stegpinne-/trappstegsdjup | 205 mm | |
| Antal steg inklusive plattform | 3 | |
| Steg utförande | steg 2 | |
| Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
| vikt | 7 kg | |
| Produktslag | Hopfällbar säkerhetstrappa |
| Artikelnummer | 966005 3 | |
| EAN/GTIN | 4003866414918 | |
| Tillverkarens nummer | 41491 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |