{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | T54 | |
Korkeus | 1 020 mm | |
Leveys | 980 mm | |
Syvyys | 509 mm | |
Kuormatason leveys | 850 mm | |
Kuormatason syvyys | 500 mm | |
Kuormatason korkeus alhaalla | 195 mm | |
Kuormatason korkeus ylhäällä | 850 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Kuormatason kantokyky ylhäällä | 80 kg | |
Enimmäiskantokyky | 250 kg | |
Pyörän materiaali | Kulutuspinta polyuretaania | |
Paino | 34 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Keräilyvaunu |
Tuotekoodi | 918530 T54 | |
EAN / GTIN | 4045197611840 | |
Valmistajan numero | 918530 T54 |