{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | T54 | |
| Magasság | 1 020 mm | |
| Szélesség | 980 mm | |
| Mélység | 509 mm | |
| Rakodófelület szélessége | 850 mm | |
| Rakodófelület mélysége | 500 mm | |
| Rakodófelület magassága alul | 195 mm | |
| Rakodófelület magassága felül | 850 mm | |
| Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
| Kerék ⌀ | 125 mm | |
| Felső rakodófelület teherbírása | 80 kg | |
| Maximális teherbírás | 250 kg | |
| Kerék anyaga | Poliuretán futófelület | |
| Súly | 34 kg | |
| Szabvány | EN 1757-3 | |
| Termék fajtája | Raktári kocsik |
| Cikkszám | 918530 T54 | |
| EAN / GTIN | 4045197611840 | |
| Gyártó száma | 918530 T54 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |