Vežimėlis T5, Tipas: T54

Prekės Nr.: 918530 T54
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas T54
Aukštis 1 020 mm
Plotis 980 mm
Gylis 509 mm
Lentynos plotis 850 mm
Lentynos gylis 500 mm
Apatinės lentynos aukštis 195 mm
Viršutinės lentynos aukštis 850 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia 80 kg
maksimali keliamoji galia 250 kg
Rato medžiaga Poliuretano danga
Svoris 34 kg
Norma EN 1757-3
Produkto rūšis Vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 918530 T54
EAN / GTIN 4045197611840
Gamintojo numeris 918530 T54
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

2 lentynos.
Suvirinta plieninė konstrukcija, platforma iš medienos drožlių plokštės, paviršius antracitinis, nesubraižomas.
Rankena su Haptoprene® įdėklu ir smūgiams atsparaus polipropileno apvalkalu.
2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Priedai pasirinktinai:

papildoma lentyna Nr. 918570; perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:

Dengtas sidabro spalvos milteliais.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Siuntimas be montavimo.