{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | T54 | |
| Výška | 1 020 mm | |
| Šírka | 980 mm | |
| Hĺbka | 509 mm | |
| Šírka nakladacej plochy | 850 mm | |
| Hĺbka ložnej plochy | 500 mm | |
| Výška nakladacej plochy dolu | 195 mm | |
| Výška nakladacej plochy hore | 850 mm | |
| Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
| Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
| ⌀ kolesa | 125 mm | |
| Nosnosť nakladacia plocha hore | 80 kg | |
| Maximálna nosnosť | 250 kg | |
| Materiál Koleso | polyuretánové behúne | |
| Hmotnosť | 34 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Druh produktu | Stolový vozík |
| Číslo položky | 918530 T54 | |
| EAN/GTIN | 4045197611840 | |
| Číslo výrobcu | 918530 T54 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |