Keräilyvaunu T5, Tyyppi: T54

Tuote nro.: 918530 T54
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi T54
Korkeus 1 020 mm
Leveys 980 mm
Syvyys 509 mm
Kuormatason leveys 850 mm
Kuormatason syvyys 500 mm
Kuormatason korkeus alhaalla 195 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä 850 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä 80 kg
Enimmäiskantokyky 250 kg
Pyörän materiaali Kulutuspinta polyuretaania
Paino 34 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Keräilyvaunu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 918530 T54
EAN / GTIN 4045197611840
Valmistajan numero 918530 T54
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

2 kuormatasoa.
Hitsattu teräsrakenne, taso puulevyä, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta.
Haptoprene®-pintainen kahva iskunkestävää polypropeenia.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on TPE-pinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Erikoistarvike:

Välipohja nro 918570; Reikälevyseinä nro 918580. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.