{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | T54 | |
| Altura | 1.020 mm | |
| Largura | 980 mm | |
| Profundidade | 509 mm | |
| Largura da área de carga | 850 mm | |
| Profundidade da área de carga | 500 mm | |
| Altura da área de carga em baixo | 195 mm | |
| Altura da área de carga em cima | 850 mm | |
| Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
| Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
| ⌀ da roda | 125 mm | |
| Capacidade da área de carga em cima | 80 kg | |
| capacidade de carga máxima | 250 kg | |
| Material roda | Revestimento de rolamento de poliuretano | |
| Peso | 34 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Tipo de produto | Mesa de rodas |
| Número do artigo | 918530 T54 | |
| EAN/GTIN | 4045197611840 | |
| Número do fabricante | 918530 T54 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |