{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Korkeus | 1 440 mm | |
Pohja-alan leveys | 616 mm | |
Pohja-alan syvyys | 550 mm | |
Tietokonelokeron hyötykorkeus | 740 mm | |
Tietokonelokeron hyötyleveys | 540 mm | |
Tietokonelokeron hyötysyvyys | 190 mm | |
Lokerikon työkorkeus | 930 mm | |
Lokerikon leveys | 600 mm | |
Lokerikon syvyys | 300 mm | |
Tason syvyys suljettuna | 150 mm | |
Paino | 63 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | INFO Point |
Tuotekoodi | 948010 S | |
EAN / GTIN | 4062406072445 | |
Valmistajan numero | 948010 S |