Suorahiomakone Akku 71230461

Tuote nro.: 077259 71230461
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä AGSZ 18-280 BL AS
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
akun jännite 18 V
Kierroslukualue 9 000 min-1 - 28 000 min-1
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ 8 mm
Paino 1,4 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Elektroninen kierrosnopeuden valinta kyllä
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077259 71230461
EAN / GTIN 4014586897158

Kuvaus

Malli:

  • Pölynkestävä ja tehokas akkukäyttöinen suorahiomakone.
  • Huoltoa tarvitsematon harjaton EC-moottori, jossa on innovatiiviset jäähdytysrimat optimaaliseen jäähdytykseen ja lämpötilan valvontaan.
  • Sopii kaikkiin käyttötarkoituksiin. Optimaaliset kierrosluvut, mukautettavissa monille eri hiomavälineille ja materiaaleille portaattoman, elektronisen kierrosnopeuden esivalinnan ansiosta.
Kompakti lyhyellä karakaulalla.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiristysholkki ⌀ 6 mm, à 1× kiintoavain avainväli 13 ja avainväli 17, kuljetuslaukku. Ilman akkua ja laturia.

Ohje:

Suorahiomakoneisiin voi liittää jyrsintappeja, joiden ⌀ on 12 mm.
Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073856 – 073858 ja aloitussarjoja numeroilla 073863 - 073867.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet