Akkukäyttöinen märkä-/kuivaimuri GAS1810L

Tuote nro.: 070231 GAS1810L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V
  • Tilavuusvirta: 1 440

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GAS 1810L
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litiumioni
akun jännite 18 V
Säiliöiden tilavuus 7,5 l
Imuletkun pituus 1,6 m
Tilavuusvirta 1 440 l/min
Paino ilman akkua 6 kg
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070231 GAS1810L
EAN / GTIN 3165140995405
Valmistajan numero 06019C6302

Kuvaus

Malli:

Akkupölynimuri mobiiliin imurointiin. Helppo kuljettaa ja mukava käsitellä hihnojen ansiosta, joihin pölynimuri voidaan ripustaa.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.
  • 1 × lattiasuutin, Bosch-numero: 2608000707
  • 1 × rakosuutin, 250 mm, Bosch-numero: 2608000661
  • 1 × olkahihna, Bosch-numero: 2608000706
  • 4-osainen rullasarja, Bosch-numero: 2608000705
  • 1 × sovitin sähkötyökaluille, Bosch-numero: 2608000708
  • 1 × polviputki, Bosch-numero: 2608000659
  • 1 × litteä laskostettu suodatin, Bosch-numero: 2608000663
  • 3tlg. Imuputkisarja, Bosch-numero: 2608000660
  • 1 × letku, 1,6 m, Bosch-numero: 2608000658

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851073866. Sopivan automaattisen käynnistysjärjestelmän löydät alkaen nrosta 070237.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet