Sisäkori xtra ST 60

Tuote nro.: 082103 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sisäkorin pituus 415 mm
sisäkorin leveys 255 mm
sisäkorin korkeus 220 mm
sisäkorin tilavuus 60 l
Suurin kantavuus 25 kg
Tuotetyyppi Sisäkori

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082103 60
EAN / GTIN 4250004100176

Kuvaus

Malli:

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä (nro 1.4301) ja kahvoissa Rilsan-pinnoite.

Sopii:

Kierretappi, sopii nroon 082002 60.