Keskiöpora HSS/E R tasopinnalla 1,6 mm

Tuote nro.: 111450 1,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 333
  • tyyppi: R
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • Upotuskulma ja säde: 60

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 333
tyyppi R
Toleranssi, nimellis-⌀ k12
Upotuskulma ja säde 60 astetta
Leikkaussuunta Oikea
Varsi Lieriövarsi, h7
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Nimellis-⌀ DC 1,6 mm
Työkappaleen ⌀ 10–15 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Varren toleranssi h7
s − 0,1 3,25 mm
Kokonaispituus L 35,5 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,02 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 111450 1,6
EAN / GTIN 4045197000705

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu ja kierreuritettu.
Säteellisen keskiporan ominaisuudet. Muoto R: Katso nro 111350.
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
    Nimellis-⌀ DC k12 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin