PNMG 1106XNEN-GH GG

Tuote nro.: 223316 GG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,99 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,83 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä PNMG 1106XNEN-GH
tyyppi GG
Laji PR1525
Lastuava aine KM
Tasoterä 2 mm
Syöttö fz / hammas 0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 10
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 223316 GG
EAN / GTIN 4960664732913
Valmistajan numero TLB05210

Käyttötaulukko

GG(G)
K
180
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

10-särmäinen viisikulmainen kääntöterä, edullinen ja vakaa työstö.
GH - Vakaa lastuamissärmä.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet