{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI3MILL | |
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 76,4 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 79 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 3,2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,6 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 289,98 mm | |
Sopiva kääntöterä | TP..1003.. | |
Valmistajamerkintä | HM390 FTP D040-5-16-10 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 226486 40/5 | |
EAN / GTIN | 7291075314076 | |
Valmistajan numero | 3106423 |