Reikätyhjiölevy Venturi-järjestelmä VR1

Tuote nro.: 384900 VR1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 300 mm
Leveys 200 mm
Korkeus 32,5 mm
Rasteri 12,5 mm
Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Tuotetyyppi Tyhjiökiinnityslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 384900 VR1
EAN / GTIN 4062406256432

Kuvaus

Malli:

Alumiinia, teräksenharmaaksi eloksoitu. Käyttöpaine 3,5 − 8 baaria. Lopputyhjiö on n.80 mbar (92 % tyhjiö). Integroitu äänenvaimennin vähentää melupäästöjä. Tasaisuus ± 0,5 mm.
Sisältää 2 ZeroClamp-reikää 12M10, pistomitta 200 mm.

Etu:

Edullinen aloitusjärjestelmä. Vähäinen huollontarve. Käytettävissä heti.
Nopea ja helppo muuttaminen tyhjiöpumppuäyttöön mahdollista.

Käyttö:

Tyhjiökiinnitykseen ilman tyhjiöpumppua.

Toimituksen sisältö:

Vastekiekot, paineilmaletku ø 10 mm (1 m), venturisuutin (1×).
Tiivistenaru ⌀4 mm (10 m).
Letkuliitin (1×), pistoke LW koko 12 (1×), kiinnitysleuat (2×).

Ohje:

Venturi-suuttimia käytettäessä suositellaan, että työstöön ei käytetä jäähdytysneste-emulsiota.